Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501mm m Apl. Gl bl ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH G742GFGK V&B Waschtischunterschrank FINION G742 1600x603x501mm
VILLEROY & BOCH G742GFGK V&B Waschtischunterschrank FINION G742 1600x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000569200
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G742GFGK
EAN/GTIN:
     4051202829667
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 2x Accessory Paket · 4x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
Black Matt
Variante:
mit Beleuchtung
Funktionen:
mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar
Höhe:
603 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
Anthracite Matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
Anthracite Matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.426,95*
€ 3.658,67*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.531,75*
€ 3.756,46*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.525,33*
€ 3.759,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.527,97*
€ 3.777,03*
€ 5,95*
ab € 3.728,14*
€ 3.977,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.759,86*
€ 4.474,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.716,06*
€ 4.422,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.594,40*
€ 4.277,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.539,26*
€ 4.211,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.525,33*
€ 4.195,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G742GJGJ
ab € 3.532,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G742GJPD
ab € 3.529,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G742GFMT
ab € 3.433,22*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G742GKGF
ab € 3.412,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G742GFGF
ab € 3.435,42*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G742GKGK
ab € 3.434,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.