| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000555976 Herst.-Nr.: G741GFPD EAN/GTIN: 4051202828639 |
| |
|
| | |
| mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 2x Accessory Paket · 4x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61 Weitere Informationen: | | Breite: | 1600 mm | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Oberfläche Korpus: | Lack | Material Abdeckplatte: | Glas | Farbe Abdeckplatte: | White Matt | Variante: | mit Beleuchtung | Funktionen: | mit Tip-On-Technik | Besonderheiten: | mit Inneneinteilung | Schutzart: | 44 IP | Passend zu Waschtisch: | Finion 4143 61 | Lichtfarbe: | Farbtemperatur einstellbar | Höhe: | 603 mm | Montage: | Wandmontage | Farbe Front: | Black Matt | Tiefe: | 501 mm | Farbe Korpus: | black matt | Material Front: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Öffnungsart: | 4 Auszüge | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Lack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.427,71* | € 3.654,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.524,31* | € 3.742,40* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.506,76* | € 3.745,80* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.533,02* | € 3.762,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.736,64* | € 3.963,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|