Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch STRADA II o HL 800x430x170mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3639MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 800x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3639MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 800x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3639MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 800x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3639MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 800x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3639MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 800x430x170mm weiß I+
Artikel-Nr.:
     1498-6000555145
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3639MA
EAN/GTIN:
     8014140450719
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · keramische AblaufabdeckungWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 800mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Höhe (1): 170mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 430mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
softcube
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Höhe:
170 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, 010150502203201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 381,67*
€ 447,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 402,96*
€ 470,81*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 429,91*
€ 501,10*
€ 5,95*
ab € 440,70*
€ 515,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,35*
€ 520,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,53*
€ 619,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,67*
€ 616,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,73*
€ 588,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,40*
€ 570,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,35*
€ 529,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T363701
ab € 180,72*
Ähnlich
Ideal Standard
T363801
ab € 215,00*
Ähnlich
Ideal Standard
T363901
ab € 335,94*
Ähnlich
Ideal Standard
T364101
ab € 474,99*
Ähnlich
Ideal Standard
T3640MA
ab € 432,79*
Ähnlich
Ideal Standard
T3641MA
ab € 523,54*
Ähnlich
Ideal Standard
T3637MA
ab € 227,50*
Ähnlich
Ideal Standard
T3638MA
ab € 261,87*
Ähnlich
Ideal Standard
T365201
ab € 444,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.