Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtisch Strada II, 1 Hl., m.Ül., 1000x430x170mm, Weiß m.IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3002MA Waschtisch Strada II weiß, IdealPlus 1000x430x170mm 1 Hah
IDEAL STANDARD T3002MA Waschtisch Strada II weiß, IdealPlus 1000x430x170mm 1 Hah
IDEAL STANDARD T3002MA Waschtisch Strada II weiß, IdealPlus 1000x430x170mm 1 Hah
IDEAL STANDARD T3002MA Waschtisch Strada II weiß, IdealPlus 1000x430x170mm 1 Hah
IDEAL STANDARD T3002MA Waschtisch Strada II weiß, IdealPlus 1000x430x170mm 1 Hah
Artikel-Nr.:
     1498-6000555040
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3002MA
EAN/GTIN:
     8014140450573
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Serie: Strada II Hersteller: Ideal Standard Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig Überlauf: Überlaufloch · geschlitzt Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Montageart: hängend · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1000 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Innenform:
softcube
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
170 mm
Einbauart:
für Wandmontage
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken mittig
Form:
rechteckig
Designer:
Robin Levien
Geeignet:
für Möbel
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, selbstschluss-waschtischbatterie, 010150501802201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 466,09*
€ 559,1828*
€ 5,95*
ab € 490,14*
€ 567,32*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 497,92*
€ 580,16*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,94*
€ 613,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,89*
€ 615,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,29*
€ 729,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,54*
€ 721,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,31*
€ 691,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,72*
€ 669,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,94*
€ 629,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T2996MA
€ 124,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.