Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501 Abdpl wh Reg bl ma/Wln Ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH G421PDGN V&B Waschtischunterschrank FINION G421 1200x603x501mm
VILLEROY & BOCH G421PDGN V&B Waschtischunterschrank FINION G421 1200x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000528763
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G421PDGN
EAN/GTIN:
     4051202618247
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier/Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61
Farbe Front:
walnut veneer
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
walnut veneer
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier/Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.656,32*
€ 2.866,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.659,60*
€ 2.866,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.676,64*
€ 2.879,35*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.717,13*
€ 2.942,84*
€ 5,95*
ab € 2.902,60*
€ 3.116,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.866,28*
€ 3.410,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.831,98*
€ 3.370,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.729,94*
€ 3.248,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.679,72*
€ 3.188,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.659,60*
€ 3.164,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F141PDGN
ab € 2.298,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F151PDGN
ab € 2.304,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F161PDGN
ab € 2.294,28*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F171PDGN
ab € 2.292,66*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G301PDGN
ab € 2.651,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G291PDGN
ab € 2.641,70*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G391PDGN
ab € 2.650,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G401PDGN
ab € 2.653,63*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G411PDGN
ab € 2.661,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.