Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501 Abdpl wh Reg go ma/Peony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH G331HFHB V&B Waschtischunterschrank FINION G331 1600x603x501mm
VILLEROY & BOCH G331HFHB V&B Waschtischunterschrank FINION G331 1600x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000527153
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G331HFHB
EAN/GTIN:
     4051202633738
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
peony matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
peony matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.415,65*
€ 3.663,26*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.514,16*
€ 3.761,10*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.513,71*
€ 3.764,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.546,09*
€ 3.781,69*
€ 5,95*
ab € 3.748,06*
€ 3.982,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.764,51*
€ 4.479,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.733,27*
€ 4.442,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.604,96*
€ 4.289,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.545,30*
€ 4.218,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.513,71*
€ 4.181,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F331HFGJ
ab € 3.162,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F451HFHB
ab € 3.078,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G211HFHB
ab € 3.419,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G451HFHB
ab € 3.422,34*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F211HFHB
ab € 3.075,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F331HFHB
ab € 3.080,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.