Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul WT 1 PLAN INTEGRAL 326x625x143mm vc/we re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 44988015102 Modul Waschtisch 1 PLAN INTEGRAL 326 x 625 x 143 mm verchromt/
KEUCO 44988015102 Modul Waschtisch 1 PLAN INTEGRAL 326 x 625 x 143 mm verchromt/
KEUCO 44988015102 Modul Waschtisch 1 PLAN INTEGRAL 326 x 625 x 143 mm verchromt/
Artikel-Nr.:
     1498-6000525606
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     44988015102
EAN/GTIN:
     4017214219087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Hochschrank 1·türig · Anschlag links 350 x 1670 x 335 mm schwarz/schwarz
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
KEUCO
Höhe:
625 mm
Anschlag:
rechts
Montage:
Unterputzmontage
Farbe Front:
verchromt/weiß
Breite:
326 mm
Funktionen:
Abfallsammler
Material Front:
Aluminium
Material Korpus:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
verzinkt und lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 725,40*
€ 860,134*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 794,61*
€ 908,18*
€ 5,95*
ab € 814,33*
€ 926,59*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,29*
€ 926,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,77*
€ 930,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,61*
€ 1.102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,31*
€ 1.085,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,40*
€ 1.041,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,34*
€ 1.009,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,29*
€ 966,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
44988015101
€ 860,134*
Ähnlich
Keuco
44985011701
€ 795,3769*
Ähnlich
Keuco
44985011702
€ 793,6969*
Ähnlich
Keuco
44985015101
€ 792,4169*
Ähnlich
Keuco
44985015102
€ 790,9369*
Ähnlich
Keuco
44977011701
€ 735,2645*
Ähnlich
Keuco
44977011702
€ 732,9245*
Ähnlich
Keuco
44977015101
€ 733,6045*
Ähnlich
Keuco
44977015102
€ 727,4945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.