| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000525126 Herst.-Nr.: 14924170000 EAN/GTIN: 4017214117970 |
| |
|
| | |
| 14924170000 Rohrbogen 90°für Viereck-Duschwannen Weitere Informationen: | | Farbe: | silber eloxiert | Verpackungsart: | Paket | Serie: | PLAN | Marke: | KEUCO | Material: | Aluminium | Durchmesser: | 25 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,02* | € 22,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,11* | € 22,60* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,36* | € 22,93* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,09* | € 23,71* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,69* | € 24,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|