Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Toilettenpapierspender ObjectLine für Großrollen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000524226
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C706600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender jumbo
für 26 cm Toilettenpapier-Großrollen · Edelstahl gebürstet · Werkstoff 1.4301 · Materialdicke 1,25 mm · Edelstahlrückwand · 4-Punkt-Befestigung · Aufputzversion · verchromtes CWS-Zylinderschloss · FüllstandsanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für: Rolle· Geeignet für Wandmontage: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapierspender, toilettenpapierspender cws, 013526012401, Ersatzrollenhalter, Papierhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
120
Frei Haus
ab € 118,66*
€ 162,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,31*
€ 165,74*
€ 5,95*
ab € 180,33*
€ 219,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 220,73*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 241,99*
€ 291,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
6031100
ab € 49,59*
Zubehör
CWS
6037100
ab € 49,43*
Zubehör
CWS
6050001
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.