Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Hygienebox 6 l m Papiertütenhalter Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Hygienebox MediLine, Typ 760 - 6-Liter, Alu-weiß Bild1
CWS Hygienebox MediLine, Typ 760 - 6-Liter, Alu-weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000524184
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C760000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
inkl. Halterung · mit selbstschließender KlappeWeitere technische Eigenschaften:· Bedienung des Deckels mit dem Knie: Nein· Einhängbar in Wandhalterung: Ja· Form: rechteckig· Freistehend: Ja· Geeignet für Wandmontage: Ja· Inhalt: 6l· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Deckel: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: hygienebehälter cws weiß, hygieneabfallbehälter cws, hygieneabfallbehälter, 013045002702, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
Frei Haus
ab € 170,28*
€ 223,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,82*
€ 227,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,41*
€ 262,04*
€ 5,95*
ab € 207,61*
€ 269,55*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X000300
ab € 41,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.