Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1196x591x498 Reg Peony/bl ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH G060HBPD V&B Waschtischunterschrank FINION G060 1196x591x498mm
VILLEROY & BOCH G060HBPD V&B Waschtischunterschrank FINION G060 1196x591x498mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000521468
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G060HBPD
EAN/GTIN:
     4051202688530
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Schrankwaschtisch Finion 4164 C5/C1/C2/CB
Weitere Informationen:
Breite:
1196 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4164 C5/C1/C2/CB
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar
Höhe:
591 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
black matt
Tiefe:
498 mm
Farbe Korpus:
black matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.514,88*
€ 2.716,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.504,02*
€ 2.716,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.536,01*
€ 2.728,49*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.585,25*
€ 2.788,72*
€ 5,95*
ab € 2.751,17*
€ 2.953,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.716,08*
€ 3.232,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.684,17*
€ 3.194,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.587,97*
€ 3.079,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.539,88*
€ 3.022,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.504,02*
€ 2.979,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F070HBGK
ab € 2.155,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G070HBPD
ab € 2.504,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F060HBPD
ab € 2.162,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F070HBPD
ab € 2.160,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.