| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000521370 Herst.-Nr.: G281HFGN EAN/GTIN: 4051202591496 |
| |
|
| | |
| mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch links · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61 Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Material Korpus: | Spanplatte | Oberfläche Korpus: | Echtholzfurnier/Lack | Material Abdeckplatte: | Glas | Farbe Abdeckplatte: | white matt | Designer: | Patrick Frey | Variante: | Becken links | Funktionen: | mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik | Besonderheiten: | mit Inneneinteilung | Einbauart Waschtisch: | für Aufsatzwaschtisch | Schutzart: | 44 IP | Höhe: | 603 mm | Passend zu Waschtisch: | Finion 4143 61 | Farbe Front: | walnut veneer | Tiefe: | 501 mm | Farbe Korpus: | walnut veneer | Material Front: | Spanplatte | Öffnungsart: | 3 Auszüge, 1 Regalelement rechts | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Echtholzfurnier/Lack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.661,56* | € 2.855,97* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.662,62* | € 2.855,99* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.657,69* | € 2.869,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.737,87* | € 2.932,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.893,08* | € 3.105,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|