Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501mm m Apl. Gl wh ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F741GNGN V&B Waschtischunterschrank FINION F741 1600x603x501mm
VILLEROY & BOCH F741GNGN V&B Waschtischunterschrank FINION F741 1600x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000520964
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F741GNGN
EAN/GTIN:
     4051202812478
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 2x Accessory Paket · 4x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier/Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
walnut veneer
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
walnut veneer
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier/Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.070,29*
€ 3.305,60*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.159,96*
€ 3.393,84*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.177,52*
€ 3.396,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.162,37*
€ 3.412,14*
€ 5,95*
ab € 3.367,54*
€ 3.593,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.396,65*
€ 4.042,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.355,71*
€ 3.993,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.239,08*
€ 3.854,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.184,38*
€ 3.789,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.177,52*
€ 3.781,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F741GNGJ
€ 3.473,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F741GKPD
ab € 3.075,70*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F741GKMT
ab € 3.077,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F741GNGK
ab € 3.079,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F741GNHB
ab € 3.083,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.