Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501mm m Apl. Gl bl ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000520878
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F742HFGN
EAN/GTIN:
     4051202814076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 2x Accessory Paket · 4x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
walnut veneer
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
walnut veneer
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier/Lack
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier/Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.161,34*
€ 3.387,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.177,05*
€ 3.389,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.086,19*
€ 3.393,2819*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.181,47*
€ 3.405,36*
€ 5,95*
ab € 3.347,12*
€ 3.586,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.389,89*
€ 4.033,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.349,91*
€ 3.986,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.236,04*
€ 3.850,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.182,76*
€ 3.787,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.177,05*
€ 3.780,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742HFGJ
ab € 3.170,71*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742HBPD
ab € 3.072,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742HFGF
ab € 3.079,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.