Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501mm m Apl. Gl bl ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F742HFGK V&B Waschtischunterschrank FINION F742 1600x603x501mm
VILLEROY & BOCH F742HFGK V&B Waschtischunterschrank FINION F742 1600x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000520877
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F742HFGK
EAN/GTIN:
     4051202814069
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 2x Accessory Paket · 4x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
anthracite matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
anthracite matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.068,02*
€ 3.229,13*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.155,78*
€ 3.314,85*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.148,22*
€ 3.317,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.183,16*
€ 3.332,65*
€ 5,95*
ab € 3.342,58*
€ 3.509,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.317,59*
€ 3.947,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.278,10*
€ 3.900,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.199,12*
€ 3.806,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.172,79*
€ 3.775,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.148,22*
€ 3.746,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742MTGJ
ab € 3.167,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742HFMT
ab € 3.061,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742HFPD
ab € 3.060,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742MTGF
ab € 3.063,02*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742MTGN
ab € 3.058,37*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742MTGK
ab € 3.060,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.