Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl bl ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F702GKMT V&B Waschtischunterschrank FINION F702 1200x603x501mm
VILLEROY & BOCH F702GKMT V&B Waschtischunterschrank FINION F702 1200x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000520591
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F702GKMT
EAN/GTIN:
     4051202808723
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
white matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
white matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.311,19*
€ 2.505,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.310,32*
€ 2.505,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.320,53*
€ 2.516,74*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.360,24*
€ 2.572,23*
€ 5,95*
ab € 2.503,21*
€ 2.723,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.505,30*
€ 2.981,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.475,14*
€ 2.945,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.382,11*
€ 2.834,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.334,12*
€ 2.777,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.310,32*
€ 2.749,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F702GJHB
ab € 2.359,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F702GFPD
ab € 2.300,17*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F702GKGN
ab € 2.312,43*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F702GFGN
ab € 2.297,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F702GKHB
ab € 2.301,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.