Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl wh ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F701PDMT V&B Waschtischunterschrank FINION F701 1200x603x501mm
VILLEROY & BOCH F701PDMT V&B Waschtischunterschrank FINION F701 1200x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000520561
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F701PDMT
EAN/GTIN:
     4051202808426
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
white matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
white matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.311,61*
€ 2.510,98*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.298,95*
€ 2.511,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.325,82*
€ 2.522,45*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.363,17*
€ 2.578,01*
€ 5,95*
ab € 2.524,64*
€ 2.729,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.511,00*
€ 2.988,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.457,72*
€ 2.924,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,82*
€ 2.818,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.325,73*
€ 2.767,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,95*
€ 2.735,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701MTPD
ab € 2.300,12*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701PDGK
ab € 2.298,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701PDHB
ab € 2.293,21*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701PDPD
ab € 2.292,94*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701PDGF
ab € 2.298,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701HFPD
ab € 2.300,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701PDGN
ab € 2.304,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701MTGK
ab € 2.301,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.