Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Bademantelhaken ESSENTIALS Nickel gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Essentials Nickel
GROHE Essentials Nickel
GROHE Essentials Nickel
Artikel-Nr.:
     1498-6000519485
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40364EN1
EAN/GTIN:
     4005176326349
Suchbegriffe:
Bademantelhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Metall · verdeckte Befestigung · StarLight Oberfläche · geeignet zum Bohren (inkl. Schrauben und Dübel) oder Kleben (Kleber 40915000 bitte separat bestellen)Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Haken: 1· Ausführung Abdeckrosette: rund· Befestigung selbstklebend: Nein· Farbe (1): sonstige· Höhe (1): 0mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Profil: ohne· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: grohe bademantelhaken, bademantelhaken, 0130308083532, Mantelhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 24,32*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,60*
€ 25,18*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,00*
€ 30,80*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 23,45*
€ 31,21*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,54*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40511001
ab € 16,13*
Ähnlich
Grohe
40511AL1
ab € 26,44*
Ähnlich
Grohe
40511DC1
ab € 23,35*
Ähnlich
Grohe
40364GL1
ab € 16,84*
Ähnlich
Grohe
40364GN1
ab € 17,80*
Ähnlich
Grohe
40364AL1
ab € 17,90*
Ähnlich
Grohe
40364001
ab € 11,50*
Ähnlich
Grohe
40364A01
ab € 16,78*
Ähnlich
Grohe
40364BE1
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.