Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl wh ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F701HFHB V&B Waschtischunterschrank FINION F701 1200x603x501mm
VILLEROY & BOCH F701HFHB V&B Waschtischunterschrank FINION F701 1200x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000517996
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F701HFHB
EAN/GTIN:
     4051202808204
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
peony matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
peony matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.309,69*
€ 2.490,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.302,72*
€ 2.490,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.319,35*
€ 2.501,41*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.369,58*
€ 2.556,73*
€ 5,95*
ab € 2.504,09*
€ 2.708,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.490,02*
€ 2.963,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.470,36*
€ 2.939,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.381,26*
€ 2.833,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,97*
€ 2.777,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.302,72*
€ 2.740,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701HBGJ
ab € 2.367,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701MTGJ
ab € 2.367,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701HBGF
ab € 2.304,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701HBHB
ab € 2.305,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701HFMT
ab € 2.296,81*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701MTGF
ab € 2.297,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.