Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl wh ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F711HBGK V&B Waschtischunterschrank FINION F711 1200x603x501mm
VILLEROY & BOCH F711HBGK V&B Waschtischunterschrank FINION F711 1200x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000517845
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F711HBGK
EAN/GTIN:
     4051202810160
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
anthracite matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
anthracite matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.307,91*
€ 2.461,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.302,69*
€ 2.461,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.308,14*
€ 2.472,02*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.368,15*
€ 2.525,30*
€ 5,95*
ab € 2.515,19*
€ 2.671,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.461,05*
€ 2.928,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.432,98*
€ 2.895,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,77*
€ 2.795,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.320,70*
€ 2.761,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.302,69*
€ 2.740,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F711HBHB
ab € 2.293,25*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F711HBMT
ab € 2.305,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F711HBPD
ab € 2.302,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.