| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000517462 Herst.-Nr.: F67200GF EAN/GTIN: 4051202802844 |
| |
|
| | |
| wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 2x Accessory Paket · 4x Auszug mit Antirutsch-Matte · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61 Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Oberfläche Korpus: | Lack | Material Abdeckplatte: | Glas | Farbe Abdeckplatte: | black matt | Designer: | Patrick Frey | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik | Besonderheiten: | mit Inneneinteilung | Einbauart Waschtisch: | für Aufsatzwaschtisch | Passend zu Waschtisch: | Finion 4143 61 | Höhe: | 603 mm | Montage: | Wandmontage | Farbe Front: | glossy white | Tiefe: | 501 mm | Farbe Korpus: | glossy white | Material Front: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Öffnungsart: | 4 Auszüge | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Lack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.961,20* | € 2.140,83* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.944,10* | € 2.140,85* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.969,09* | € 2.150,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.016,98* | € 2.198,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.139,67* | € 2.327,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|