Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl bl ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F682HBGK V&B Waschtischunterschrank FINION F682 1200x603x501mm
VILLEROY & BOCH F682HBGK V&B Waschtischunterschrank FINION F682 1200x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000517297
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F682HBGK
EAN/GTIN:
     4051202804664
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch rechts · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken rechts
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
anthracite matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
anthracite matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.308,15*
€ 2.488,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.308,97*
€ 2.488,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.313,63*
€ 2.499,49*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.368,31*
€ 2.554,78*
€ 5,95*
ab € 2.507,80*
€ 2.706,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,10*
€ 2.960,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.460,13*
€ 2.927,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.373,87*
€ 2.824,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.329,24*
€ 2.771,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.308,97*
€ 2.747,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F682HBHB
ab € 2.300,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F682HBGN
ab € 2.298,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F682HBMT
ab € 2.298,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F682HBPD
ab € 2.302,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.