| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000517044 Herst.-Nr.: 4047573 EAN/GTIN: 4016322431244 |
| |
|
| | |
| Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss · für Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik · nur für Trinkwasser geeignet · max. Betriebsdruck 10 bar · bestehend aus: Pumpe · Dichtungen bei Gewindeanschluss · Einbau- und BetrWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 65· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 10,33· Nennvolumenstrom: 1,095· Druckstufe Artikel: PN 10· Doppelpumpe: Nein· Strom: 1~230 V, 50 Hz· Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,1kW· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Werkstoff des Gehäuses: Bronze· Frequenz: 50 Hz· Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5)· Nennstrom: 0,43A· Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1· Anzahl der Phasen: 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 99kW· Bemessungsspannung: 230V· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 1/2 Zoll (40)· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 10,33kPa· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge Anschluss 1: 96· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 99W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius· Nenndurchmesser: 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/2 Zoll (40)· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 40mm· Schutzart (IP): IP44· Umgebungstemperatur: 0Grad Celsius· Volumenstrom (BEP): 1,095m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: Polypropylen (PP)· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads (1): Kunststoff· Werkstoff des Pumpengehäuses: Bronze· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: Bronze (Rg 5)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad: PP-GF· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Förderhöhe: 3,42m· Max. Pumpvolumen: 2,52m3/h Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 386,46* | € 446,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 394,21* | € 454,79* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 397,53* | € 461,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 403,29* | € 467,86* | | | | Lager 1498 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,04* | € 533,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|