| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000513424 Herst.-Nr.: F451PDHB EAN/GTIN: 4051202675400 |
| |
|
| | |
| mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64 Weitere Informationen: | | Breite: | 1600 mm | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Oberfläche Korpus: | Lack | Material Abdeckplatte: | Glas | Farbe Abdeckplatte: | white matt | Designer: | Patrick Frey | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik | Besonderheiten: | mit Inneneinteilung | Einbauart Waschtisch: | für Aufsatzwaschtisch | Schutzart: | 44 IP | Höhe: | 603 mm | Passend zu Waschtisch: | Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61 | Farbe Front: | peony matt | Tiefe: | 501 mm | Farbe Korpus: | peony matt | Material Front: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Öffnungsart: | 4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Lack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.086,26* | € 3.298,64* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.068,99* | € 3.298,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.081,28* | € 3.313,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.145,26* | € 3.386,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.348,52* | € 3.586,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|