Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch D-CODE m ÜL HLB 1 HL 600x460mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT D-CODE Waschtisch 600 x 460 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß
DURAVIT D-CODE Waschtisch 600 x 460 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000400703
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2310600000
EAN/GTIN:
     4021534344053
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit D-Code Waschtisch · Weiß Hochglanz · Halbrund · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Ja · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
600 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Marke:
DURAVIT
Höhe:
175 mm
Einbauart:
für Wandmontage
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken mittig
Form:
sonstige
Montage:
hängend
Designer:
sieger design
Geeignet:
für die Wand
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 0101418001201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,33*
€ 59,28*
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 44,73*
€ 60,3975*
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,46*
€ 60,50*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 47,41*
€ 61,65*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 76,81*
€ 98,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23105500002
€ 52,91*
Ähnlich
Duravit
2310650000
€ 63,74*
Ähnlich
Duravit
2310550030
€ 48,64*
Ähnlich
Duravit
2310600030
€ 49,98*
Ähnlich
Duravit
2310650030
€ 57,88*
Ähnlich
Duravit
2621600030
€ 244,78*
Ähnlich
Duravit
26216000301
€ 320,79*
Ähnlich
Duravit
2621650030
€ 257,25*
Ähnlich
Duravit
26216500301
€ 375,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.