| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4721000662 Herst.-Nr.: 330080.6.0 EAN/GTIN: 4044465414671 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · Einlage waschbar bei 30 °C · „AIRFLOW“ Kanäle · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten. HAIX® Smart Lacing mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Bungee SchnürsenkelWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/blau | Größe: | 6 (39) | Material: | Mikrofaser/Textil | Marke: | HAIX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 99,47* | € 124,93* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 93,48* | € 126,85* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,11* | € 136,12* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 117,81* | € 144,34* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 117,77* | € 144,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|