Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale MARLON AIR Gr.40 blau/gelb/grau Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000529_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000529_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4703000530
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3113A-40
EAN/GTIN:
     4033965078179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: Mikrofaser · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · Aluminiumkappe · Fußbett: patentiertes Wörishofer Bioair-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · mit Klettverschluss · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/gelb/grau
PSA-Kategorie:
II
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 ESD
Serie:
BIOAIR
Marke:
STABILUS
Ausführung:
Klettverschluss
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 85,61*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,39*
€ 85,61*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 85,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,78*
€ 88,10*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 74,22*
€ 88,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,01*
€ 101,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,62*
€ 94,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,28*
€ 93,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-39
ab € 66,88*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-41
ab € 69,23*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-42
ab € 68,64*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-43
ab € 69,11*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-44
ab € 69,14*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-44
ab € 71,66*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-45
ab € 71,43*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-46
ab € 71,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.