| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4688241017 Herst.-Nr.: RRI9010 EAN/GTIN: 8717981000548 |
| |
|
| | |
| zum Schreiben von Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer · dank HM-Nadel auch auf V2A und V4A · drei Nadelgrößen, mittlere im Lieferumfang Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,25kg · Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Luftverbrauch: | 30 l/min | Schalldruckpegel: | 62 dB(A) | Vibration: | 0,7 m/s² | Anschlussgewinde: | 6,3 mm (1/4″) IG | Marke: | RED ROOSTER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Druckluft-Graviergerät, Druckluft-Gravierstift, Druckluft-Signiergerät, Druckluftgraviergerät, Druckluftgravierstift, Druckluftsigniergerät, Graviergerät (Druckluft), arkograf, Druckluftgraviergeräte, Druckluftschreiber, Druckluftstift, Druckluftwerkzeuge, Graviergerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,13* | € 152,84* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 139,58* | € 162,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 139,42* | € 163,34* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,96* | € 163,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,54* | € 165,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|