Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspalter HSE 8-550 W 8 t 550mm 3 kW 230 V,50 Hz HOLZKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4682436007
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5981008
EAN/GTIN:
     4036351267942
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
holzspalter stürmer
brennholzspalter
Kurzholzspalter für anspruchsvolle Anwender · Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung · stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung · schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung · große Räder und gummierte Transportgriffe · 400 V Modell mit PhasenwenderWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 110kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Spaltkraft max.:
8 t
Spaltlänge max.:
550 mm
Motorleistung:
3 kW
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
935 mm
Länge:
845 mm
Steckertyp:
F
Marke:
HOLZKRAFT
Höhe:
1500 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: holzspalter 8t, Hydraulikspalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 475,08*
€ 557,36*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 506,57*
€ 590,76*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,14*
€ 591,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,74*
€ 602,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,54*
€ 711,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,59*
€ 846,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,06*
€ 823,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,35*
€ 809,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,42*
€ 783,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,54*
€ 734,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.