Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspalter HSE 5-520 KH 5 t 520mm 1,5 kW 230/50 V/Hz HOLZKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4682436005
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5981005
EAN/GTIN:
     4036351261865
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
holzspalter stürmer
brennholzspalter
geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch die gesetzlich vorgeschriebene Schutzvorrichtung · liegende Arbeitsweise, auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig · leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung · stabile, verwindungssteife StahlkonstruktionWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 50kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Spaltkraft max.:
5 t
Spaltlänge max.:
520 mm
Motorleistung:
1,5 kW
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
425 mm
Länge:
1160 mm
Steckertyp:
F
Marke:
HOLZKRAFT
Höhe:
610 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikspalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 238,28*
€ 291,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,91*
€ 307,94*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 259,10*
€ 315,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,76*
€ 320,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,41*
€ 379,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,00*
€ 426,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.