Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel STA verz.Stecker DN 7,2-7,8 AG G 1/8 Zoll SW 14mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4588880620
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107546
EAN/GTIN:
     4047322346559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Stahl gehärtet und verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 7,2-7,8
Temperaturbereich:
-20 bis +70 °C
Außengewinde mm:
9,73 mm
Marke:
RIEGLER
Material:
Stahl verzinkt
Außengewinde:
G 1/8 ″
SW:
14 mm
Betriebsdruck:
0-35 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, stecknippel druckluft riegler, stecknippel druckluft, 243.49 ST, Druckluftnippel, Nippel, Stecknippel, Verbindung
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 1,96*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 1,97*
6 Tage
321
1
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 2,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,11*
Lager 1498
50
10
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.