Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4588880590 Herst.-Nr.: 114320 EAN/GTIN: 4047322035293 |
| |
|
| | |
| Standardausführung · zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Tülle | Anschluss: | LW 6 | Ausführung: | mit Standarddüse | Temperaturbereich: | -10 bis +50 °C | Marke: | RIEGLER | Gewindeanschluss Düse: | M12x1,25 | Betriebstemperatur: | -10 bis +50 °C | Gehäuse: | Aluminium Druckguss, vernickelt | Arbeitsdruck: | 2 - 6 bar | Betriebsdruck: | max. 10 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, ausblaspistole, 22 A, Abblaspistolen, Ausblaspistolen, Blaspistolen, Druckluft-Ausblaspistole, Pistolen |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,91* | € 7,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,07* | € 8,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,12* | € 8,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,22* | € 8,40* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,01* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|