Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch TRIX® Blaustrahl ID 19mm AD 29mm L.40m blau/schwarz NBR Rl.CON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressluftschlauch TRIX BLAUSTRAHL 19x5mm, 3/4", 40m
Pressluftschlauch TRIX BLAUSTRAHL 19x5mm, 3/4", 40m
Pressluftschlauch TRIX BLAUSTRAHL 19x5mm, 3/4", 40m
Artikel-Nr.:
     1498-4555777088
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031258
EAN/GTIN:
     4045998018886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
nach DIN EN ISO 2398 : 2010 Typ 3C / L-T · schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest · hochflexibel und robust · ab DN 28 CR-Außenschicht, stoffgemustert · sehr gute Ölbeständigkeit, RMA Class A · längenunabhängig elektrisch leitfähig, R 6 Ω · ab DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398 3C/L-T, ab DN 28 2C/L-TTemperaturbereich: -40 °C bis +85 °CKennzeichnung: 6 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX® BLAUSTRAHL® DN 19 DIN EN ISO 2398 : 2010 3 C / L-T Luft/Air 2,5 MPa (25 bar) R 6 Ω/m Made in Germany\"Einsatzbereiche: Der TRIX®-Blaustrahl ist das Spitzenprodukt für den schweren Einsatz im Druckluftbereich. Der Schlauch entspricht der Norm DIN EN ISO 2398 und ist das Top-Arbeitsgerät für Industrie, Bergbau, Steinbrüche, Hoch- und Tiefbau, Hüttenindustrie, Werften, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche.LOBA (Landesoberbergbauamt) Ausführung auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,59kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
29 mm
Aussendecke:
NBR
Elektrische Leitfähigkeit:
R10^6 Ω/Leitung
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Material:
NBR
Höchsttemperatur:
85 °C
Norm:
DIN EN ISO 2398:2010 3C/L-T, ab DN28 nach DIN EN ISO 2398:20
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Wandstärke:
5 mm
Innen-Ø:
19 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Biegeradius:
85 mm
Berstdruck:
100 bar
Farbe:
blau/schwarz
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-40 bis +70 °C
Innenseele:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch id 19mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch 25 bar, Conti, Contitech, Druckluftschläuche, Pressluftschläuche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 52,95*
ab € 10,79*
€ 12,06*
20 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 12,69*
21 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,136*
€ 12,75575*
Lager 1498
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 12,90*
19 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,50* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 516,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLOTZ Technics
698-019-5
ab € 41,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.