Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 356 AS ID 120mm AD 133,00mm 6.5mm L.10m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400209
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35601200000-10
EAN/GTIN:
     4049645194817
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Anwendungen: Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Kunststoffindustrie: Granulat-, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Saug- und Trockenfahrzeugfahrzeug: Dachbekiesung, Industriereinigung, Kraftwerksreinigung, Saugbagger, explosionsgefährdeter Bereich, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Betonpumpe: Auslaufschlauch, Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben, Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuum- und Druckpumpe, Papierindustrie/ Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugel- und Sandstrahlmittel Rückführung z. B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Silofahrzeug/Tankwagen: Silo Befüllung und Entleerung, Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat und -pulver Eigenschaften: superschwere Ausführung, extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 2,0 - 2,5 mm, 4. Verstärkung der primären VerschleißzonenTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 330,00mm· Aggregatzustand: Fest
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
120 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +90 (kurzz. +125) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
133,00 mm
Wandstärke:
6,5 mm
Betriebsdruck:
1,66 bar
Überdruck:
1,660 bar
Unterdruck:
0,930 bar
Gewicht:
2,69 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saug- und Förderschläuche, Saugschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 100,876*
€ 109,156*
3 Tage
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 116,15*
€ 125,34*
18 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 120,411*
€ 129,161*
1 Tag
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 125,01*
€ 132,59*
Lager 1498
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 133,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 133,02*
€ 158,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 124,09*
€ 147,67
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.330,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.