Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regentonnen-Anschlussset MessingIG 1/2 Zoll Nenn-Gr.mm 13 AG 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300600073
Herst.-Nr.:
     35.3505.8
EAN/GTIN:
     4015933110098
Suchbegriffe:
Anschluss für Regentonne
Regentonnen-Anschlussset
Ablassventil
Ablaßhahn
ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen · Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt · Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium · Regentonnen-Anschluss: Messing
Weitere Informationen:
DN:
10
Innengewinde mm:
19,17 mm
Betriebsdruck:
max. 15 bar
Anschluss:
1/2 ″
Marke:
GEKA
Nenngröße mm:
13 mm
Innengewinde:
1/2 ″
Nenngröße:
1/2 ″
Außengewinde mm:
26,44 mm
Material:
Messing
Außengewinde:
3/4 ″
Auslauf Außengewinde:
3/4 ″
Wand Außengewinde:
26,44 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 18,02*
Lager 1498
42
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,34*
€ 18,25*
2 Tage
42
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 18,33*
2 Tage
30
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 14,57*
€ 18,41*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 109,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.