Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett m.Latexauflage Ku.L280xB140xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett m.Latexauflage Ku.L280xB140xS20mm
Artikel-Nr.:
     1498-4300000493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41 15 28
EAN/GTIN:
     4004199411520
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
m. Latex-Auflage, Kunststoff · zum Abreiben von silikathaltigen PutzenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Ausführung:
mit Latexauflage
Stärke:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.