Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug CPVF Trgf.500kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1 Am m.Rollfahrwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4172316294
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700567
EAN/GTIN:
     4053981944517
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug
mit Rollfahrwerk · 2 Hubgeschwindigkeiten · Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · Betriebsspannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · integrierter Hubendschalter für die höchste und niedrigste Hakenstellung · Motor gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzart IP 55 gemäß VDE 0530 geschützt · von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung · elektromagnetische Federdruckbremse hält Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher · Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmen glasfaserverstärktem Polyamid · Hubhöhe 3,0 m · für Flanschbreite 58-180 mm geeignetFEM-Einstufung (Volllast-Lebensdauerstunden): FEM 1Am = 800 StundenWeitere Tragfähigkeiten und Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Feinhub: 1m/min· Hubhöhe: 3m· Haupthub: 4m/min· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
CPVF 5-4
Tragfähigkeit:
500 kg
Anzahl Laststränge:
2
FEM Gruppe:
1 Am
Einschaltdauer ED:
33/17 %
Ausführung:
mit Rollfahrwerk
Spannung:
400/50/3 V/Hz/Ph
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug hubhöhe 3m, Elektrokettenzüge, Hebezeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.577,12*
€ 1.670,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.576,13*
€ 1.678,78*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.606,98*
€ 1.705,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.614,94*
€ 1.713,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.673,55*
€ 1.767,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,98*
€ 2.030,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,59*
€ 2.018,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,99*
€ 1.964,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,42*
€ 1.933,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,98*
€ 1.912,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,42*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,81*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,98*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.