Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennvorrichtung 15 Öffnung A 8-60mm f.Art.-Nr.41 57 490 000 KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4157490010
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     15-0
EAN/GTIN:
     4021176006951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung
Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen · die scharfen Schneiden ermöglichen das Abziehen bündig aufliegender Teile, wo 2- und 3- armige Abzieher unanwendbar sind(Abb. 1) · das Spannen der Trennbacken erfolgt durch gleichmäßiges Abziehen der Muttern auf den SeitenbolzenArbeitsweise:das Abziehen erfolgt durch Anziehen der Spindel gegen das Wellenende (Abbildung 2 und 3), bei den größeren Abziehvorrichtungen ist auch hydraulische Arbeitsweise möglichArbeitsweise mit Hydraulik (Abbildung 4): (Hydraulik gehört nicht zum Lieferumfang)mit dem Schlüssel (b) die Spindel der Hydraulik in das Gewinde der Traverse der Abziehvorrichtung schrauben · bis sich das Druckstück fest gegen die Welle presst, dann durch Drehen der oberen Spindel (a) die Hydraulik in Tätigkeit setzen · Achtung:die Abbildungen 2 und 3 zeigen die Trennvorrichtung in Kombination mit der Abziehvorrichtung Art.-Nr. 4157 490 000, 4157 490 001, 4157 490 002, 4157 490 003 (gehört nicht zum Lieferumfang)die Abbildung 4 zeigt die Trennvorrichtung in Kombination mit der Abziehvorrichtung Art.-Nr. 4157 490 000, 4157 490 001, 4157 490 002, 4157 490 003 und einer Hydraulikspindel (Abziehvorrichtung und Hydraulikspindel gehören nicht zum Lieferumfang)Hydraulikspindel bitte separat anfragenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,69 kg
Weitere Informationen:
Nenngröße:
0
Öffnung A:
8 - 60 mm
Öffnung B:
60 mm
passende Abziehvorrichtung:
Art.-Nr. 4157 490 000
Marke:
KUKKO
Modell:
15-0
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugellagerabzieher, Trennvorrichtungen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,57*
€ 51,61*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 43,28*
€ 52,06*
7 Tage
7
€ 4,79*
ab € 43,96*
€ 52,45*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 44,93*
€ 53,81*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 46,94*
€ 56,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
15-1
ab € 53,85*
Ähnlich
Kukko
15-2
ab € 83,79*
Ähnlich
Kukko
15-3
ab € 138,16*
Ähnlich
Kukko
15-4
ab € 399,09*
Ähnlich
Kukko
15-5
ab € 585,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.