Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 11-2-A Spann-T.200mm Spann-W.650mm 20 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4157340065
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     11-2-A
EAN/GTIN:
     4021176006203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzugarmen · aus Spezialstahl · extra kräftige Ausführung für besonders hohe Beanspruchung · durch die Parallelverstellung liegen die Teile immer auf den großen Auflageflächen der Abzughaken und werden schonend abgezogen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werdenAnwendung: zum Abziehen schwerer Riemenscheiben, Zahnräder und ähnlicher Teile · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 25kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
650 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
11-2-A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,52*
€ 800,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 759,45*
€ 817,10*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 779,67*
€ 817,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,64*
€ 833,90*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 810,74*
€ 846,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,19*
€ 1.006,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,16*
€ 999,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,57*
€ 982,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,48*
€ 970,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,74*
€ 964,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
11-0-A
ab € 576,14*
Ähnlich
Kukko
11-1-A
ab € 678,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.