Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.178mm Drahtstärke 0,3mm STA 32mm 6000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Artikel-Nr.:
     1498-4148210178
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902554162
EAN/GTIN:
     4013349322685
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste
gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock
Weitere Informationen:
Ø:
178 mm
Marke:
OSBORN
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Besatzbreite:
32 mm
Besatzlänge:
38 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
6000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
31,75 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 178 mm, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 11,96*
€ 15,97*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 12,03*
€ 16,05*
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 16,07*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 17,11*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 13,14*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 13,04*
Ähnlich
Osborn
9902522163
ab € 9,01*
Ähnlich
Osborn
9902544162
ab € 10,17*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,50*
Ähnlich
Osborn
9902566362
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.