Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibenabrichter Tetrabor L.75mm B.12mm Sinter-Borcarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4146590010_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4146590010_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4146590010
Herst.-Nr.:
     4146590010
EAN/GTIN:
     4037073001012
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Diamant-Einzelabrichter
aus reinem Sinter-Borcarbid · zum wirtschaftlichen Profilieren und Abrichten von keramischen Schleifscheiben bis 300 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· für Schleifscheiben-Ø: bis 300mm
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
6 mm
Marke:
MÜLLER
Ausführung:
Sinter-Borcarbid
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 34,56*
€ 42,36*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 34,93*
€ 42,65*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 34,51*
€ 43,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,72*
€ 43,65*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 38,29*
€ 46,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.