Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe POLINOX D.40mm medium 100 braun PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4143390200
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44637100
EAN/GTIN:
     4007220156964
Suchbegriffe:
Schleifvliesronde
Schleifvliesscheibe
schleifvliesronde d.40mm k.100
schleifvliesscheibe
Korund A · Ronden für Marmorierkörper · zum Marmorieren von Flächen · kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials · öl- und wasserfest · optimale Drehzahl 600 - 1400 min/-¹ · nur in Verbindung mit Marmorierkörper POLINOX MK zu verwenden
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Sorte:
medium
Körnung:
100
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Fiberscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
768
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,38*
€ 0,49*
4 Tage
768
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,52*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,52*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,53*
Lager 1498
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,446*
€ 0,566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.