Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring UNF 7/8 Zollx14 Ausschusslehrring Tol.2A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400840
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     501149
EAN/GTIN:
     4046122214624
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring unf 2a
gewindelehrring unf
gewindelehrring
für UNF Einheits-Feingewinde ANSI B1.1 · Toleranzfeld 2A · aus gehärtetem Lehrenstahlweitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· Steigung Gg/1″: 14· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
UNF 7/8 ″
Nenn-Ø:
22,225 mm
Ausführung:
Ausschusslehrring
Supplier Number:
501149
Toleranz:
2A
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,52*
€ 100,49*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,14*
€ 100,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,88*
€ 101,32*
€ 5,00*
ab € 83,10*
€ 104,19*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.