| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4136400376 Herst.-Nr.: 501152 EAN/GTIN: 4046122214662 |
| |
|
| | |
| für UNF Einheits-Feingewinde ANSI B1.1 · Toleranzfeld 2A · aus gehärtetem Lehrenstahlweitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· Steigung Gg/1″: 18· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gewinde: | UNF 9/16 ″ | Nenn-Ø: | 14,288 mm | Ausführung: | Ausschusslehrring | Supplier Number: | 501152 | Toleranz: | 2A | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,87* | € 58,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,71* | € 58,28* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,80* | € 58,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,74* | € 59,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,49* | € 60,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|