Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring UNF 5/16 Zollx24 Ausschusslehrring Tol.2A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400372
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     501140
EAN/GTIN:
     4046122214471
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring unf 2a
gewindelehrring unf
gewindelehrring
für UNF Einheits-Feingewinde ANSI B1.1 · Toleranzfeld 2A · aus gehärtetem Lehrenstahlweitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· Steigung Gg/1″: 24· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
UNF 5/16 ″
Nenn-Ø:
7,938 mm
Ausführung:
Ausschusslehrring
Supplier Number:
501140
Toleranz:
2A
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 43,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,20*
€ 43,74*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,29*
€ 43,83*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,43*
€ 44,48*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 34,19*
€ 44,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.