Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M30x3,5mm Ausschusslehrring Tol.6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400111
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     500623
EAN/GTIN:
     4046122206544
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m30x1,5 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 6h: 4136400080, 4136400081, 4136400082, 4136400083, 4136400480, 4136400481, 4136400482 und 4136400483weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M30
Steigung:
3,5 mm
Ausführung:
Ausschusslehrring
Supplier Number:
500623
Toleranz:
6g
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Ausschussgewindelehrring, Ausschusslehrring, Gewindelehrringe, Lehre, Lehrring
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 83,09*
€ 98,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 82,54*
€ 98,50*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,29*
€ 100,19*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 100,65*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 85,51*
€ 101,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.