Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M24x3mm Ausschusslehrring Tol.6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400109
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     500508
EAN/GTIN:
     4046122204861
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m24 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 6h: 4136400080, 4136400081, 4136400082, 4136400083, 4136400480, 4136400481, 4136400482 und 4136400483weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M24
Steigung:
3 mm
Ausführung:
Ausschusslehrring
Supplier Number:
500508
Toleranz:
6g
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Ausschussgewindelehrring, Ausschusslehrring, Gewindelehrringe, Lehre, Lehrring
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,89*
€ 80,71*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 67,44*
€ 80,74*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,10*
€ 82,13*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 82,50*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 70,09*
€ 82,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.