Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräserdorn ISO 26623 Spann-D.16mm C3 PSK32 A.-L.30mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     1498-4120651699
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C3.11.16
EAN/GTIN:
     4250001134259
Suchbegriffe:
Aufsteckfräserdorn PSC
aufsteckfräserdorn psc
mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit vergrößerter Anlagefläche und zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · DCONWS = 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079Weitere technische Eigenschaften:· LF: 30mm· BD: 38mm· LSC: 17mm· Norm: ISO 26623· LB: 15mm
Weitere Informationen:
Schaft:
C3 PSK32
DCONWS:
16 mm
Supplier Number:
C3.11.16
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
30 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 141,58*
€ 183,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,62*
€ 183,26*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.