Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter SVVBN H16 ISO 12164-3 VB../VC..1604..HSK-T63 A.-L.100mm EWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4120631050
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     174897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
srdcn klemmdrehhalter
mit Hohlschaftkegel nach ISO 12164-3 Form T · HSK-T63 · mit zentraler KühlmittelzufuhrWeitere technische Eigenschaften:· A: 100mm· Norm: ISO 12164-3
Weitere Informationen:
für Wendeschneidplatte:
VB../VC..1604..
Schaft:
HSK-T63
Auskraglänge:
100 mm
Marke:
EWS
Weitere Suchbegriffe: klemmhalter, Bohrstange mit Polygonschaftkegel, Bohrstangen mit Polygonschaftkegel, Bohrstangen mit PSK, Halter mit Plattensitz, Klemmhalter mit Polygonschaftkegel, Klemmhalter mit PSK, Werkzeugaufnahmen mit Plattensitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,14*
€ 656,71*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,11*
€ 659,14*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,71*
€ 781,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,45*
€ 770,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,54*
€ 715,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,11*
€ 698,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,14*
€ 668,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.