Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen Z2 DIN 69880 VDI40 Ku.KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4120623171
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     409.30.20
EAN/GTIN:
     4250001096366
Suchbegriffe:
Schutzstopfen DIN 69880
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Form Z2Weitere technische Eigenschaften:· FLGT: 20mm· DF: 83mm· Form: Z2· DCONMS: 40mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Supplier Number:
409.30
Schaft:
VDI40
Norm:
DIN 69880
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, Verschlussstopfen Kunststoff, Verschlussstopfen Stahl, Verschlussstopfen VDI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 11,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 11,47*
13 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 11,49*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,03*
€ 11,53*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.